Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box mit 80 Stück hochwertigen Reinigungtüchern, 99,9% antibakteriell , SORB®med Mehrzweck-Tücher (MW) , 115 Ø x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100687
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100034
EAN/GTIN:
     0737669047151
Suchbegriffe:
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Reinigungstücher

SORB®med High-Tech-Tücher MV

Eigenschaften:

  • superstarkes, doppelseitiges Reinigungstuch
  • die Mikrokügelchen lösen den Schmutz, von dem Tuch wird er aufgenommen
  • leistungsstarke Reinigungsflüssigkeit (tötet 99,9% aller Bakterien)
  • entfernen die meisten nassen und halbtrockenen Lacke, Versieglungen, PU-Schaum, Öl, Schmiermittel und mehr von Händen, Werkzeugen und Oberflächen
  • Aloe-Vera-Feuchtigkeitspender für die Hände, dermatologisch getestet
  • gemäß der EU-Verordnung 1227/2009 über kosmetische Mittel zugelassen
  • Eine Box enthält 80 qualitativ hochwertige Reinigungstücher
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
115 Ø x 240
Gewicht (kg):
1,16

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Handreinigungstuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 80 Tücher (ab € 5,75888* pro Tuch)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,55*
€ 682,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 513,18*
€ 610,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,27*
€ 579,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,71*
€ 548,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100640
ab € 269,22*
Ähnlich
SORB®XT
100642
ab € 353,64*
Ähnlich
SORB®XT
100601
ab € 400,09*
Ähnlich
SORB®XT
100651
ab € 5.475,93*
Ähnlich
SORB®XT
100645
ab € 1.434,81*
Ähnlich
SORB®XT
100641
ab € 1.019,16*
Ähnlich
SORB®XT
100647
ab € 3.621,30*
Ähnlich
SORB®XT
100643
ab € 1.238,46*
Ähnlich
SORB®XT
100602
ab € 1.107,21*
Ähnlich
SORB®XT
100649
ab € 3.127,92*
Ähnlich
SORB®XT
100603
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.