Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltcontainer , SORB®XT QC EASY 50L , 1.240x840x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100642
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100642
EAN/GTIN:
     0765643148341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne; Altölwanne; Öl-A...
Öl Container
Ölauffangwanne
Auffang-Wanne

SORB®XT CONTAINMENTS

  • Ideal für die kurzfristige Lagerung von Gefahrstoffen, herkömmlichen technischen, chemischen und Erdölprodukten.
  • Durch das einfache Handling sind die Container schnell auf- und abgebaut.
  • Über die standardisierten Größen hinaus können auch kundenspezifische Sondergrößen nach Absprache gefertigt werden.

    Eigenschaften:

  • in die Seitenwände sind zur Formverstärkung Versteifungen eingeschweißt.
  • faltbar
  • inklusive Tragetasche
  • geringes Gewicht
  • Tragfähigkeit bis zu 200 kg
  • Formanpassungsmöglichkeit an das Hindernis
  • einfacher Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen

    Empfehlung:

  • der Quick Container EASY ist zum Schutz von Personen und Gegenständen bei unerwünschter Entweichung von Flüssigkeiten wie zum Beispiel Wasser, Erdölund chemischen Stoffen bestimmt.
  • alle Quick Container Easy sind aus PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (PES/PVC 680 g/m²) hergestellt. Das Material ist beständig gegen Erdölprodukte und Säuren.
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
1.240x840x70
Gewicht (kg):
2,9

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,51*
€ 565,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,84*
€ 525,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,72*
€ 513,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 426,65*
€ 507,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,56*
€ 492,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,24*
€ 471,53
pro Stück
ab 11 Stück
€ 393,72*
€ 468,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100650
ab € 1.365,68*
Ähnlich
SORB®XT
100644
ab € 466,71*
Ähnlich
SORB®XT
100640
ab € 268,98*
Ähnlich
SORB®XT
100646
ab € 952,32*
Ähnlich
SORB®XT
100601
ab € 397,05*
Ähnlich
SORB®XT
100648
ab € 1.103,04*
Ähnlich
SORB®XT
100651
ab € 5.496,35*
Ähnlich
SORB®XT
100645
ab € 1.427,67*
Ähnlich
SORB®XT
100641
ab € 1.016,36*
Ähnlich
SORB®XT
100647
ab € 3.630,93*
Ähnlich
SORB®XT
100643
ab € 1.242,14*
Ähnlich
SORB®XT
100602
ab € 1.110,03*
Ähnlich
SORB®XT
100649
ab € 3.146,76*
Ähnlich
SORB®XT
100696
ab € 2.578,71*
Ähnlich
SORB®XT
100697
ab € 4.685,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.