Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conductive Barrel 220L , SORB®XT CB 220* , 585 Ø x 942 H mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100607
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100607
EAN/GTIN:
     0737669047076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler

SORB®XT ZUBEHÖR

Eigenschaften:

  • antistatisch
  • zwei seitliche Griffe
  • extra große Füllöffnung (Ø 581 mm)
  • maximale Fülltemperatur 80°C
  • stapelbar
  • Verschlüsse 2 x 2" (S70x6 + S56 x 4)
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
585 Ø x 942 H
Gewicht (kg):
41,5

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,96*
€ 1.072,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,60*
€ 901,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 712,68*
€ 848,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 706,91*
€ 841,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,28*
€ 772,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,86*
€ 753,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,87*
€ 728,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100640
ab € 269,20*
Ähnlich
SORB®XT
100642
ab € 353,56*
Ähnlich
SORB®XT
100601
ab € 398,23*
Ähnlich
SORB®XT
100651
ab € 5.467,25*
Ähnlich
SORB®XT
100645
ab € 1.428,31*
Ähnlich
SORB®XT
100641
ab € 1.018,45*
Ähnlich
SORB®XT
100647
ab € 3.649,90*
Ähnlich
SORB®XT
100643
ab € 1.237,64*
Ähnlich
SORB®XT
100602
ab € 1.104,34*
Ähnlich
SORB®XT
100649
ab € 3.154,70*
Ähnlich
SORB®XT
100603
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.