| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1410010 Herst.-Nr.: 1410010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Graffitientferner HM Taifun, 10 LiterEinsatzbereiche: - Gebäudereinigung
- Fahrzeugreinigung
Produktbeschreibung: - Spezialreiniger
- hochkonzentriertes, schnell wirkendes Produkt
- entfernt Farbverunreinigungen von beinahe allen Oberflächen
- ACHTUNG: Nicht geeignet für Plexi-Acrylglas. Vorsicht bei Kunststoffen und lackeierten Oberflächen!
Anwendung: - Unverdünnt mit Pinsel oder Schwamm auftragen oder versprühen. Um Farbverläufe zu vermeiden, können saubere Flächen Unterhalb des Graffiti mit Wasser benetzt werden. 5 bis 15 Minuten einwirken lassen. Evtl. mit Handpad oder Bürste bearbeiten. Mit viel klarem Wasser abspülen und mit Papier oder einem sauberen Tuch abtrocknen. Bei hartnäckigen Graffiti die Behandlung wiederholen. Bei Entsorgung des Spülwassers sind die jeweils regional gültigen behördlichen Auflagen zu beachten! Nass nachwischen.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - 25 - < 50%: Butylglykol, Orangenterpeene < 20%: Aceton; 2-Propanon; Propanon, 20 - < 25%: Propan-1-ol; n-Propanol
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen | Inhalt: | 10 LTR | Gewicht: | 10 kg | Verschluss: | Deckel | pH-Wert: | ca. 7 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 7 | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |