| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1317005 Herst.-Nr.: 1317005 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sanitärreiniger, HM Sanitärhochkonzentrat (blau), 5 LiterEinsatzbereiche: - Desinfektion
- Gebäudereinigung
- mobilie Sanitärsysteme
Produktbeschreibung: - Desinfektionsmittel
- antibakteriell
- für Rezirkulationsanlagen in Reisebussen, chemische Toiletten in Wohnwagen/Wohnmobilen, Booten und Flugzeugen, Wochenendhäusern und mobilen WC-Systemen
Anwendung: - Dosierempfehlung auf Etikett beachten
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - < 1%: Citral, < 1%: 2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL, < 1%: ETHYL-2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRATmit hochwertigem Qualitätssprühkopf für aggressive Mittel, mit stufenlos verstellbarer Düse vom Strahl bis zur Nebelbildung, mit großer Ausbringung, verfügt über flexibles Steigrohr mit aufgestecktem Kunststoffsieb; leichte Handhabung, extrem robust und langlebig
- Sprühleistung ca. 1,15 ml ± 0,15 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet und Foamer
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält Citral, ETHYL-2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRAT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen | Inhalt: | 5 LTR | Gewicht: | 5 kg | Verschluss: | Deckel | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |