| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1229001_S Herst.-Nr.: 1229001_S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Entkalker HM Antikalk eco, saures Produkt, mit Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Gastronomie/Küche
- Gebäudereinigung
- Brandsanierung
- Fahrzeugreinigung
Produktbeschreibung: - saurer Spezialreiniger
- flüssiger Entkalker
- schaumarmer Maschinenentkalker
- beiseitigt mühelos anorganische Ablagerungen wie Wasserstein-, Rost- und Laugenflecken sowie Kalk
- auf Basis hochwertiger Säuren unter Zusatz von Netzmitteln aufgebaut
- besonders geeignet für die Eiweißentfernung und Reinigung der Maschinen
Anwendung: - manuelle Anwendung: 1:10 bis 1:40
- maschinell: 1:40 bis 100
- Kunststoffflächen: 1:5 bis 1:40
- Vorsprühverfahren: 1:10 bis 1:40
- Planen, Karosserien, Motoren etc. : 1:3 bis 1:20
- Hochdruckgeräte: 1:5 bis 1:21
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - 15 - < 20%: Phosphorsäure 75%, < 1%: Alcohol, C12-14, ethoxyliert propoxyliert
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff
- Sprühleistung ca. 1,0 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet/off, Spray on/off, Foam on/off
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Sprühkopf | pH-Wert: | ca. 1 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 2 | Charakteristik: | sauer | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |