Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärreiniger, HM Sanitärrein Spezial, saures Produkt, 1 Liter


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1228001
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1228001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Sanitärreiniger, HM Sanitärrein Spezial, saures Produkt, 1 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gastronomie/Küche
  • Gebäudereinigung

Produktbeschreibung:

  • saurer Spezialreiniger
  • Beseitigt mühelos anorganische Ablagerungen wie Wasserstein-, Rost- und Laugenflecken
  • auf Basis hochwertiger Säuren unter Zusatz von Netzmitteln aufgebaut
  • besonders bei hartnäckigen Verschmutzungen geeignet

Anwendung:

  • Je nach Oberfläche und Schmutz reicht eine Dosiermenge von 20-50 ml auf 10 Liter Wasser, bei einer Grundreinigung kann das Produkt 1:1 bis 1:10 verdünnt werden. Danach mit klarem Wasser abspülen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Salzsäure 60 %, Kokosamidopropylbetain, < 5 % nichtionische Tenside, kationische tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe, Korrosionsschutz
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H335 Kann die Atemwege reizen
Inhalt:
1 LTR
Gewicht:
1 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
sauer
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 1l, badreiniger, badreiniger sauer, Sanitärreiniger; Badreiniger; Toiletten-Reiniger; WC-Reiniger; Sanitär-Konzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 10.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,56* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Flaschen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Flasche
ab 80 Flaschen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Flasche
ab 200 Flaschen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Flasche
ab 10000 Flaschen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.