Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärreiniger HM Bio Clean - Sani Fresh WC Reiniger, saures Produkt, 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1221010
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1221010
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Neutralreiniger
Schonreiniger

Sanitärreiniger HM Bio Clean - Sani Fresh WC Reiniger, saures Produkt, 10 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gebäudereinigung
  • Gastronomie/Hotellerie

Produktbeschreibung:

  • leichter Unterhaltsreiniger für Sanitär & Nassbereiche
  • besonders geeignet für die tägliche und materialschonende Reinigung aller wasser- und säurebeständigen Flächen und Gegenständen
  • Produkt kann z.B. in Schwimmhallen, Schulen, auf Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Edelstahl, Chrom usw. angewendet werden
  • nicht geeignet auf Marmor und Emaille!

Anwendung:

  • Je nach Oberfläche und Schmutz reicht eine Dosiermenge von 20-40 ml Bio-Clean/Sani Fresh auf 10 Liter Wasser. Wie gewohnt wischen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 10 - < 15%: Phosphorsäure 75%, 5 - < 10%: Zitronensäure anhydrat, 1 - < 5%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), 1 - < 5%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
keine
GHSSIGNAL:
keine
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung
Inhalt:
10 LTR
Gewicht:
10 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 3,5
pH-Wert mit Wasser:
ca. 4-5
Charakteristik:
sauer
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Saurer Reiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, fliesenreiniger 10 liter, fliesen reiniger, Unterhaltsreiniger; Sanitärreiniger; Badreiniger; Toiletten-Reiniger; WC-Reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,307* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 35,64*
€ 42,41
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 35,49*
€ 42,23
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 34,44*
€ 40,98
pro Behälter
ab 6 Behälter
€ 33,80*
€ 40,22
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 33,09*
€ 39,38
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 32,48*
€ 38,65
pro Behälter
ab 16 Behälter
€ 32,16*
€ 38,27
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 31,92*
€ 37,98
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 31,09*
€ 37,00
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 23,07*
€ 27,45
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.