Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Fliesen- und Fugenreiniger, saures Produkt, 200 Liter


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1215200
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1215200
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenrakel
Fugenreiniger
fugenreiniger

HM Fliesen- und Fugenreiniger, saures Produkt, 200 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gebäudereinigung
  • Brandsanierung

Produktbeschreibung:

  • saurer Spezialreiniger
  • enthält Salzsäure, biologisch abbaubar
  • entfernt Kalk, Ruß, Rost, Grünspan und viele andere Belagsschichten von Fliesen, Wand, Bodenplatten und anderen säurebeständigen Oberflächen

Anwendung:

  • Je nach Verschmutzungsart konzentriert oder bis 1:10 mit Wasser verdünnt einsetzen. Lösung auf die Oberflächen auftragen, einige Minuten einwirken lassen. Anschließend Belag entfernen und die Oberflächen gründlich mit Wasser spülen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Salzsäure, nichtionische Tenside, Inhibitoren, Lösungsvermittler, Farbstoff
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H335 Kann die Atemwege reizen
Inhalt:
200 LTR
Gewicht:
200 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 1
pH-Wert mit Wasser:
ca. 2
Charakteristik:
sauer
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fliesenreiniger; Fugenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 499,76*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 2,4988* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 650,44*
€ 774,02
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 553,04*
€ 658,12
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 520,05*
€ 618,86
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 511,93*
€ 609,20
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 499,76*
€ 594,71
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.