Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettlöser HM Tauchentfetter, wässrig, alkalisches Produkt, 20 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1138020
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1138020
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Fettlöser HM Tauchentfetter, wässrig, alkalisches Produkt, 20 Liter

Einsatzbereiche:

  • Industrie
  • Brandsanierung

Produktbeschreibung:

  • kann im Tauchverfahren, mit Druckstrahlgeräten sowie mit manuellen Reinigungsmethoden eingesetzt werden
  • zur Entfettung bzw. Reinigung von Metallen, Kunststoffen, Beton, Steinfassaden sowie teilweise auch von lackierten Oberflächen
  • ACHTUNG: Bei alkaliempfindlichen Oberflächen Probereinigung durchführen und Verträglichkeit prüfen!

Anwendung:

  • Tauchentfetter wässrig TEF-W ist mit Wasser verdünnbar: im Tauchbad ca. 1:1 bis 1:2 und im Wischverfahren ca. 1:1 bis 1:20 je nach Verschmutzung. Eine Temperaturerhöhung auf 40-80°C steigert die Wirkung.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 1 - < 5%: Sulfonsäuren, C 14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze, 1 - < 5%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol), 1 - < 5%: Alkohol-C12- C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), 1 - < 5%: Kaliumtripolyphosphat, < 1%: (R)-p-Mentha-1,8-dien
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Inhalt:
20 LTR
Gewicht:
20 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
alkalisch
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: entfetter 20 liter, entfetter, Entfetter; Fettlöser; Tauchentfetter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 20 Liter (ab € 2,3715* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 72,27*
€ 86,00
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 71,15*
€ 84,67
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 69,83*
€ 83,10
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 68,29*
€ 81,27
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 67,01*
€ 79,74
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 66,53*
€ 79,17
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 65,26*
€ 77,66
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 62,97*
€ 74,93
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 61,75*
€ 73,48
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 47,43*
€ 56,44
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.