Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettlöser HM Fett-ab, schaumfrei, alkalisches Produkt, 20 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1133020
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1133020
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Fettlöser HM Fett-ab, schaumfrei, alkalisches Produkt, 20 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gastronomie/Küche
  • Lebensmittelindustrie

Produktbeschreibung:

  • Fett- und Eiweißlöser für den gesamten Lebensmittelbereich
  • milder Spezialreiniger
  • eignet sich besonders für die lebensmittelverarbeitende Industrie, Gastronomie, Schlachtbetriebe, Molkereien etc. Überall dort wo es auf höchste Hygiene und Sauberkeit ankommt
  • löst problemlos Fette, Öle, Eiweißablagerungen, Blutreste und sonstige hartnäckige Verschmutzungen
  • ACHTUNG: Bitte prüfen sie vor der Anwendung das Produkt auf Materialverträglichkeit!

Anwendung:

  • Fett - ab 1000 muß je nach Einsatzbereich und Verschmutzungsgrad verdünnt werden; eine Wassertemperatur von 50 - 60 °C erhöht die Reinigungswirkung. Mischungsverhältnis bei Verarbeitung im Sprüh- und Schaumverfahren 1:1 bis 1:50, im Wischverfahren und in Hochdruckgeräten 1:100 bis 1:300.Produkt ca. 2-10 Minuten einwirken lassen und den gelösten Schmutz mittels Lappen, Bürste oder Wasserstrahl entfernen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 5 - < 10%: Natriumxylolsulfonat, 5 - < 10%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol), 1 - < 5%: C10-12 ethoxyliert, propoxyliert, 1 - < 5%: Kaliumtripolyphosphat
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen
Inhalt:
20 LTR
Gewicht:
22 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
alkalisch
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: entfetter 20 liter, entfetter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,35*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 20 Liter (ab € 3,1175* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 93,30*
€ 111,03
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 91,53*
€ 108,92
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 89,81*
€ 106,87
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 88,98*
€ 105,89
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 87,28*
€ 103,86
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 86,11*
€ 102,47
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 84,42*
€ 100,46
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 82,75*
€ 98,47
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 62,35*
€ 74,20
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.