| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1128020 Herst.-Nr.: 1128020 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fettlöser - Entfetter, HM Classico, schaumfrei, alkalisches Produkt, 20 LiterEinsatzbereiche: - Gastronomie/Küche
- Lebensmittelindustrie
- Fahrzeugreinigung
- Brandsanierung
- Schifffahrt
Produktbeschreibung: - milder Spezialreiniger
- löst problemlos Fett, Öl, Ruß und andere hartnäckige Beläge
- entfaltet noch in hoher Verdünnung mit Wasser seine volle Wirksamkeit
- hinterlässt keinen Film im statischen Bereich
- hervorragend für Hochdruckgeräte, Injektoren oder andere Druckgeräte geeignet
Anwendung: - Je nach Verschmutzungsart konzentriert oder beliebig mit Wasser verdünnt einsetzen. Mindestkonzentrat 3%. 30 Sekunden bis 20 Minuten einwirken lassen, bei Bedarf bürsten, mit Wasser abspülen. HM Classico ist hervorragend für Hochdruckgeräte, Injektoren oder andere Druckgeräte geeignet.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - Nichtionische Tenside 5-15%, Alkalien, Lösungsvermittler, Hilfsstoffe, Duftstoff
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | Inhalt: | 20 LTR | Gewicht: | 20 kg | Verschluss: | Deckel | pH-Wert: | ca. 10 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 9 | Charakteristik: | alkalisch | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entfetter 20 liter, entfetter, Universalreiniger; Universal-Reiniger; Rußreiniger; Fettreinniger; Allzweckreiniger; Industriereiniger |
| | |
| |