| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1116001_SP Herst.-Nr.: 1116001_SP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| HM Rauchharzentferner , alkalisches Produkt, mit Profi-Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Gastronomie/Küche
- Lebensmittelindustrie
- Brandsanierung
Produktbeschreibung: - Schaumreiniger gegen Rauchteerablagerungen
- Spezialreiniger für Räucherkammern
- löst sofort selbstständig stärkste Rauchteerablagerungen, Bratrückstände und eingebrannte Fettverschmutzungen
- geeignet auch für eingebrannte Töpfe, Pfannen, Grills
Anwendung: - M Rauchharzentferner muss je nach Einsatzbereich und Verschmutzungsgrad verdünnt werden. Eine Wassertemperatur von 50 - 70 ° C erhöht die Wirksamkeit. Verarbeitung im Schaumverfahren mit Wasser von 50 -70 ° C 2 - 6 % zugeben, sonst 3 - 10 %. Im Schaumverfahren 2 - 15 Minuten einwirken lassen.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - 10 - < 15%: Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali), 1 - < 5%: C8-10 Polyglucosid, 1 - < 5%: (Fraktionerter) Kokosdimethylaminoxid, 1 - < 5%:1-Hydroxyl ethylidene -1,1,-diphosphonsäure
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf für aggressive Mittel, mit stufenlos verstellbarer Düse vom Strahl bis zur Nebelbildung, mit großer Ausbringung, verfügt über flexibles Steigrohr mit aufgestecktem Kunststoffsieb; leichte Handhabung, extrem robust und langlebig
- Sprühleistung ca. 1,15 ml ± 0,15 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet und Foamer
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Profi-Sprühkopf | pH-Wert: | ca. 14 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 12,7 | Charakteristik: | alkalisch | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nikotin entferner, Rauchharzentferner; Räucherkammerreiniger; Räucherkammer-Reiniger; Ruß; Topfreiniger; Rußentferner |
| | |
| |