Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettlöser - Entfetter, HM Fett-ab 1000 , alkalisches Produkt, 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1115010
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1115010
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Fettlöser - Entfetter, HM Fett-ab 1000 , alkalisches Produkt, 10 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gastronomie/Küche
  • Lebensmittelindustrie

Produktbeschreibung:

  • besonders für die lebensmittelverarbeitende Industrie, Gastronomie, Schlachtbetriebe, Molkereien etc
  • überall dort wo es auf höchste Hygiene und Sauberkeit ankommt einsetzbar
  • milder Spezialreiniger
  • löst problemlos Fette, Öle, Eiweißablagerungen, Blutreste und sonstige hartnäckige Verschmutzungen

Anwendung:

  • Fett - ab 1000 muß je nach Einsatzbereich und Verschmutzungsgrad verdünnt werden; eine Wassertemperatur von 50 - 60 °C erhöht die Reinigungswirkung. Mischungsverhältnis bei Verarbeitung im Sprüh- und Schaumverfahren 1:1 bis 1:50, im Wischverfahren und in Hochdruckgeräten 1:100 bis 1:300.Produkt ca. 2-10 Minuten einwirken lassen und den gelösten Schmutz mittels Lappen, Bürste oder Wasserstrahl entfernen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 5 - < 10%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol), 5 - < 10%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), 1 - < 5%: Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali), 1 - < 5%: Kieselsäure, Natriumsalz, 1 - < 5%: Natrium-p-cumolsulfonat, 1 - < 5%: (R)-p Mentha-1,8-dien, 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H402 Schädlich für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
10 LTR
Gewicht:
10 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
alkalisch
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fettlöser 10l, entfetter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,584* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 39,89*
€ 47,47
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 39,56*
€ 47,08
pro Behälter
ab 6 Behälter
€ 38,83*
€ 46,21
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 37,86*
€ 45,05
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 37,14*
€ 44,20
pro Behälter
ab 16 Behälter
€ 36,79*
€ 43,78
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 36,19*
€ 43,07
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 35,24*
€ 41,94
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 25,84*
€ 30,75
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.