Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettlöser - Entfetter, HM Rapid Grundreiniger , alkalisches Produkt, 200 Liter


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1114200
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1114200
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Fettlöser - Entfetter, HM Rapid Grundreiniger , alkalisches Produkt, 200 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gebäudereinigung
  • Gastronomie/Küche
  • Lebensmittelindustrie
  • Fahrzeugreinigung
  • Brandsanierung

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Räucherkammern, Waschhallen, Motoren und Maschinen, Polymerbeschichtungen etc.
  • stark alkalisches universelles Reinigungsmittel
  • löst speziell Öle, Fette, Eiweißablagerungen, Blutreste, eingebrannte Fette und Öle
  • hervorragend geeignet für Hochdruckgeräte, Injektoren oder andere Druckgeräte

Anwendung:

  • Je nach Verschmutzungsart konzentriert oder beliebig mit Wasser verdünnt einsetzen. Mindestkonzentration 3%. 1/2 bis 20 Minuten einwirken lassen, bei Bedarf bürsten, mit Wasser abspülen. HM Rapid ist hervorragend für Hochdruckgeräte, Injektoren oder andere Druckgeräte geeignet. Bitte vor Anwendung Belag auf Farbbeständigkeit bzw. Materialverträglichkeit prüfen!
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 5 - < 10%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol), 5 - < 10%: Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali), 5 - < 10%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), 1 - < 5%: Natrium-p-cumolsulfonat, 1 - < 5%: (R)-p-Mentha-1,8-dien, 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1 - < 5%: Kaliumtripolyphosphat
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G | A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält d-Limonene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Inhalt:
200 LTR
Gewicht:
220 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 13,3
pH-Wert mit Wasser:
ca. 12,0
Charakteristik:
alkalisch
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Grund-Reiniger, Grundreiniger, Grundreinigungsmittel, grund-reiniger 200 liter, grundreiniger, Felgenreiniger; Chassis-Reiniger; Motoren-Reiniger; Planenreiniger; Fahrzeug-Reiniger; Fahrzeugreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,46*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 2,6123* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 785,69*
€ 934,97
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 674,11*
€ 802,19
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 625,31*
€ 744,12
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 583,59*
€ 694,47
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 522,46*
€ 621,73
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.