| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1026005 Herst.-Nr.: 1026005 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Glasreiniger, HM Fensterseife Blue Power, neutrales Produkt, 5 LiterEinsatzbereiche: - Gebäudereinigung
- professionelle Fensterreiniger
Produktbeschreibung: - löst speziell hartnäckige Verschmutzungen
- problemlose Beseitigung von Fenster- und Rahmenverschmutzungen
- hohe Anzahl waschaktiver Substanzen
- kräftiger, zartduftender Schaum
- hautfreundliche, milde Seife
- biologisch Abbaubar
- Verwendung ausschließlich ökologisch vertretbarer Rohstoffe
Anwendung: - Bei normaler Verschmutzung 100 bis 150 ml BLUE POWER auf einen Eimer Wasser geben, bei extremen Verschmutzungen die Dosierung leicht erhöhen. Das Konzentrat sollte gut verteilt werden, bis durch das Rühren ein milder Schaum entsteht.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1 - < 5%: Sulfonsäure, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze, 1 - < 5%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), < 1%: Kokosamidopropylbetain
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H402 Schädlich für Wasserorganismen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Inhalt: | 5 LTR | Gewicht: | 5 kg | Verschluss: | Deckel | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterreiniger; Glasreiniger; Scheibenreiniger; Fensterputzmittel; Fensterreiniger |
| | |
| |