| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1013005 Herst.-Nr.: 1013005 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Allzweckreiniger, HM Blitzi Allzweckreiniger , neutrales Produkt, 5 LiterEinsatzbereiche: - Lebensmittelindustrie
- Gebäudereinigung
- Gastronomie/Küche
Produktbeschreibung: - milder, kraftvoller Reiniger
- Anwendbar auf wasserfesten Oberflächen/Böden wie Kunstoffflächen, Kacheln, Fliesen, Glas, Emaille, lackierte Oberflächen, Fußböden, Wände Mobiliar etc
- sehr gut geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie, öffentliche Einrichtungen sowie Hotel- und Gastrogewerbe
- löst ölige und fettige Verschmutzungen
- problemlos in der Unterhaltsreinigung
- PH neutral
- hinterlässt einen langanhaltenden frischen Duft
- biologisch abbaubar
Anwendung: - Blitzi muss je nach Einsatzbereich und Verschmutzungsgrad verdünnt werden; eine Wassertemperatur von 50-60° C erhöht die Reinigungskraft. Zur Unterhaltsreinigung genügen 100-200 ml Blitzi auf 10 Liter Wasser.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - < 5 % nichtionische Tenside, anionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe (d-Limonene).
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H302Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | Inhalt: | 5 LTR | Gewicht: | 5 kg | Verschluss: | Deckel | pH-Wert: | neutral | pH-Wert mit Wasser: | neutral | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |