Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserautomat HWE 76E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beispielbild
Beispielbild
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9430165
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9430165
EAN/GTIN:
     4014680001628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauswasserautomat
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk

Hauswasserautomat

    EINSATZBEREICHE:
    HOMA Hauswasserautomaten sind die einfache und kostengünstige Lösung für die Wasserversorgung aus Brunnen, Sammelbehältern, Zisternen, Gewässern usw
  • Sie liefern Wasser bequem wie aus dem Leitungsnetz
  • Einfach den Wasserhahn auf- und zudrehen
    WERKSTOFFE:
    Serie HWE, HCE: Jetpumpen mit Edelstahl-Pumpengehäuse, Edelstahl- oder Noryl-Laufräder
  • HCE105: Mehrstufige Kreiselpumpe
  • HWE70–60 mit 60 I-Stahl-Druckbehälter
  • HWE76 E mit 22 l-Edelstahl-Druckbehälter
    FÖRDERMEDIUM:
    Sauberes Wasser oder Wasser mit geringen, nicht abrasiven Schmutzanteilen
  • Max
  • Temperatur 35°C
    MOTOR:
    1 Ph-Elektromotor
  • Isolationsklasse F, Schutzart IP 44
  • Spannung 230 V – 50 Hz
  • Drehzahl 2900 U/min
  • Anschlusskabellänge 2 m
    BESONDERHEITEN
  • Der Druckschalter der Hauswasserautomaten der Serie HWE schaltet die Pumpe automatisch ein und aus
  • Der Druckbehälter dient als Speicher für die Entnahme kleiner Wassermengen, ohne dass die Pumpe läuft
  • Den automatischen Betrieb der Serie HCE übernimmt die elektronische Pumpensteuerung HPS 1
  • Dieser schaltet die Pumpe abhängig vom Wasserdurchfluss automatisch ein und aus
  • Bei Wassermangel (Trockenlauf) schaltet der HPS 1 die Pumpe automatisch ab und verhindert so Überhitzungsschäden
  • Mit ihrem hohen Förderdruck sind die Pumpen auch ideal für den Betrieb von Rasensprengern und die Gartenberegnung
  • Die Anlagen sind ebenfalls geeignet für die Druckerhöhung mit einem Vordruck von max
  • 1 bar
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
50 m
Förderleistung max.:
4200 l/h
Nennstrom (A):
5
Gewicht:
17,5 kg
Motorleistung P 1:
1300 W
Spannung:
230 V
Saugtiefe max. (m):
8
Selbstansaugend bis max. (m):
8
Druckanschluss:
R1
Bilddarstellung:
Beispielbild der Pumpengruppe

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: homa hauswasserwerk, druckwasserpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,60*
€ 653,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,02*
€ 725,63*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,87*
€ 778,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,77*
€ 731,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 593,45*
€ 706,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 586,66*
€ 698,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,67*
€ 686,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,93*
€ 662,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,60*
€ 612,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8002012
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.