Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißrauchabsaugschlauch 10 m - foxiGarant PUR SL-SE DN127 (5"), permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-SCH-1115-127-101.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     SCH-1115-127-101.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißrauchabsaugschlauch
Schlauch schwer entflammbar
Schwerentflammbarer Schlauch
schlauch schwer entflammbar

Schweißrauchabsaugschlauch - foxiClassic PUR SL-ECO

  • sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für Luft/ Stäube an Absaugarmen, Entstaubungsanlagen, CNCBearbeitungsmaschinen, für die Klima- und Lüftungstechnik
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,55 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
127 (5") mm
Betriebsdruck ca.:
0,3 bar
Unterdruck ca.:
0,093 bar
Biegeradius ca.:
68 mm
Außen-DN ca.:
134 mm
Gewicht:
0,83 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
mittel
Chemische Beständigkeit:
mittel
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, abluftschlauch, Absaugschlauch, Ventilationsschlauch, abriebfester Schlauch, Gebläseschlauch, Abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,55*
€ 357,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,96*
€ 346,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,33*
€ 332,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-225-101.10
ab € 435,49*
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-102-101.10
ab € 191,10*
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-110-101.10
ab € 211,68*
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-120-101.10
ab € 219,25*
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-130-101.10
ab € 241,92*
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-140-101.10
ab € 245,89*
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-152-101.10
ab € 256,37*
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-160-101.10
ab € 277,72*
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-170-101.10
ab € 296,53*
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-175-101.10
ab € 301,57*
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-180-101.10
ab € 331,29*
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-203-101.10
ab € 358,79*
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-250-101.10
ab € 473,13*
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-254-101.10
ab € 475,82*
Ähnlich
foxiflex
SCH-1115-275-101.10
ab € 551,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.