Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siloschlauch / Verladeschlauch 20m foxiGarant PUR XXL DN75 , permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-S-34410-075-101.20
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     S-34410-075-101.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siloschlauch
siloschlauch

Siloschlauch / Verladeschlauch foxiGarant PUR XXL

  • extrem abriebfester Silo- und Verladeschlauch für sehr abrasive Feststoffe wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Pulver, mit extrem glatter Innenwandung und hoher Flexibilität, Verbindung an marktüblichen Kupplungssystemen (z.B. Storz, Kamlok, TW, etc.) möglich
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 1 und Zone 2 außen). Die Metallspirale ist beidseitig zu erden.
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand ƿ < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 3,5 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
75 mm
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
20m
Abriebfestigkeit:
sehr gut
Innenglätte:
sehr gut
Stauchbarkeit:
keine
Druckbeständigkeit:
gut - sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Industriereinigungsschlauch, abriebfester Schlauch, Förderschlauch, Kopfschlauch, Auslaufschlauch, elektisch leitfähiger Schlauch, elektisch leitfähiger schlauch, elektrisch leitfähig, Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.872,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.872,64*
€ 2.228,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,73*
€ 2.158,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.741,18*
€ 2.072,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.686,77*
€ 2.007,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.555,33*
€ 1.850,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,44*
€ 1.811,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,42*
€ 1.761,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
S-34410-100-101.10
€ 1.508,18*
Ähnlich
foxiflex
S-34410-102-101.10
€ 1.506,98*
Ähnlich
foxiflex
S-34410-125-101.10
€ 1.894,10*
Ähnlich
foxiflex
S-34410-127-101.10
€ 1.898,35*
Ähnlich
foxiflex
S-34410-150-101.10
€ 2.264,90*
Ähnlich
foxiflex
S-34410-152-101.10
€ 2.160,26*
Ähnlich
foxiflex
S-34410-038-101.10
€ 627,18*
Ähnlich
foxiflex
S-34410-040-101.10
€ 629,68*
Ähnlich
foxiflex
S-34410-045-101.10
€ 657,59*
Ähnlich
foxiflex
S-34410-051-101.10
€ 699,23*
Ähnlich
foxiflex
S-34410-055-101.10
€ 780,25*
Ähnlich
foxiflex
S-34410-060-101.10
€ 859,54*
Ähnlich
foxiflex
S-34410-065-101.10
€ 894,65*
Ähnlich
foxiflex
S-34410-070-101.10
€ 941,62*
Ähnlich
foxiflex
S-34410-075-101.10
€ 989,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.