Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Siloschlauch
>
Artikel
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN102 (4") , permanent antistatisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-FF-S-34410-102-101.10
Hersteller:
foxiflex
Herst.-Nr.:
S-34410-102-101.10
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siloschlauch
siloschlauch
Siloschlauch / Verladeschlauch foxiGarant PUR XXL
extrem abriebfester Silo- und Verladeschlauch für sehr abrasive Feststoffe wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Pulver, mit extrem glatter Innenwandung und hoher Flexibilität, Verbindung an marktüblichen Kupplungssystemen (z.B. Storz, Kamlok, TW, etc.) möglich
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 1 und Zone 2 außen). Die Metallspirale ist beidseitig zu erden.
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand ƿ < 2,5 *10⁸ Ω * m
mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
Material:
hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
Wandstärke:
ca. 3,5 mm
Spirale:
Federstahldraht, verkupfert
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
102 (4") mm
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
sehr gut
Innenglätte:
sehr gut
Stauchbarkeit:
keine
Druckbeständigkeit:
gut - sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
foxiflex Technische Schläuche
>
Siloschläuche / Verladeschläuche
>
foxiGarant PUR XXL
Weitere Suchbegriffe:
Industriereinigungsschlauch
,
abriebfester Schlauch
,
Förderschlauch
,
Kopfschlauch
,
Auslaufschlauch
,
elektisch leitfähiger Schlauch
,
elektisch leitfähiger schlauch
,
elektrisch leitfähig
,
Antistatischer Schlauch
,
Schlauch antistatisch
,
antistatischer schlauch
,
antistatischer Schlauch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.510,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,81*
€ 1.797,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,07*
€ 1.738,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.402,63*
€ 1.669,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.358,80*
€ 1.616,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,42*
€ 1.482,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,94*
€ 1.444,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,08*
€ 1.384,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN100 , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-100-101.10
€ 1.447,53*
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN125 , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-125-101.10
€ 1.892,75*
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN127 (5") , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-127-101.10
€ 1.905,50*
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN150 , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-150-101.10
€ 2.268,06*
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN152 (6") , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-152-101.10
€ 2.272,70*
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN38 (1 ½") , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-038-101.10
€ 626,55*
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN40 , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-040-101.10
€ 624,05*
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN45 , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-045-101.10
€ 657,59*
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN51 (2") , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-051-101.10
€ 699,23*
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN55 , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-055-101.10
€ 785,73*
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN60 , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-060-101.10
€ 858,68*
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN65 , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-065-101.10
€ 889,30*
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN70 , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-070-101.10
€ 938,87*
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN75 , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-075-101.10
€ 989,91*
Ähnlich
Siloschlauch / Verladeschlauch 10m foxiGarant PUR XXL DN76 (3") , permanent antistatisch
foxiflex
S-34410-076-101.10
€ 986,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.