Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch foxiMulti Hyp DN45 , Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Chemieschlauch - foxiMulti Hyp DN45
Chemieschlauch - foxiMulti Hyp DN45
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-HH-4643-045-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     HH-4643-045-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
heißluftschlauch dn45

Absaugschlauch - foxiMulti Hyp

    Eigenschaften:
  • stauchbarer Absaugschlauch für chemische Dämpfe/Gasen mit hohen Eigen- oder Umgebungstemperaturen, für mobile und stationäre Absauganlagen, Filteranlagen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +170°C
    Material:
  • CSM (chlorsulfoniertes Polyethylen) beschichtetes Polyestergewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40 bis ca. +170 °C
Innendurchmesser:
45 mm
Betriebsdruck ca.:
0,92 bar
Unterdruck ca.:
0,431 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
27 mm
Gewicht:
0,4 kg/m
Fertigungslänge:
von 3m bis 10m frei wählbar
Temperaturbeständigkeit:
mittel - gut
Chemische Beständigkeit:
gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Druckbeständigkeit:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, Chemieschlauch, Absaugschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 28,07*
€ 33,40
pro Meter
ab 6 Meter
€ 27,87*
€ 33,17
pro Meter
ab 15 Meter
€ 26,63*
€ 31,69
pro Meter
ab 30 Meter
€ 26,39*
€ 31,40
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 21,93*
€ 26,10
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-102-100
ab € 41,24*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-110-100
ab € 46,03*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-120-100
ab € 52,32*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-127-100
ab € 55,11*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-130-100
ab € 58,94*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-140-100
ab € 61,53*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-152-100
ab € 63,87*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-160-100
ab € 65,77*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-170-100
ab € 69,87*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-175-100
ab € 70,61*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-180-100
ab € 73,64*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-203-100
ab € 80,31*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-215-100
ab € 80,32*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-225-100
ab € 87,35*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-254-100
ab € 92,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.