Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch foxiMulti Hyp DN180 , Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Chemieschlauch - foxiMulti Hyp DN180
Chemieschlauch - foxiMulti Hyp DN180
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-HH-4643-180-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     HH-4643-180-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
cp-schlauch

Absaugschlauch - foxiMulti Hyp

    Eigenschaften:
  • stauchbarer Absaugschlauch für chemische Dämpfe/Gasen mit hohen Eigen- oder Umgebungstemperaturen, für mobile und stationäre Absauganlagen, Filteranlagen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +170°C
    Material:
  • CSM (chlorsulfoniertes Polyethylen) beschichtetes Polyestergewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40 bis ca. +170 °C
Innendurchmesser:
180 mm
Betriebsdruck ca.:
0,172 bar
Unterdruck ca.:
0,03 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
108 mm
Gewicht:
1 kg/m
Fertigungslänge:
von 3m bis 10m frei wählbar
Temperaturbeständigkeit:
mittel - gut
Chemische Beständigkeit:
gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Druckbeständigkeit:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Chemieschlauch, Absaugschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,25*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 89,72*
€ 106,77
pro Meter
ab 6 Meter
€ 89,30*
€ 106,27
pro Meter
ab 15 Meter
€ 89,06*
€ 105,98
pro Meter
ab 30 Meter
€ 85,11*
€ 101,28
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 73,25*
€ 87,17
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-102-100
ab € 41,03*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-110-100
ab € 46,27*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-120-100
ab € 52,32*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-127-100
ab € 55,43*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-130-100
ab € 58,88*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-140-100
ab € 61,58*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-152-100
ab € 63,70*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-160-100
ab € 65,77*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-170-100
ab € 69,28*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-175-100
ab € 70,39*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-203-100
ab € 79,57*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-215-100
ab € 80,87*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-225-100
ab € 86,94*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-254-100
ab € 92,21*
Ähnlich
foxiflex
HH-4643-275-100
ab € 100,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.