Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftschlauch / Warmluftschlauch ableitfähig- foxi PVC-Luttenschlauch DN356 / 10m - gelb mit losem Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-6018-356-100.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     6018-356-100.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Abluftschlauch - foxi PVC-Luttenschlauch gelb, ableitfähige Ausführung

  • Schlauch zum Verblasen von Luft für mobile Heizgeräte, Getreidetrocknungsanlagen, Hallen- und Zeltbeheizung, Treibhausbeheizung, Frischluftanlagen
  • ca. -20°C bis ca. +100°C
  • Saugschlauch, in ableitfähiger Ausführung mit Oberflächenwiderstand ≤ 10⁸ Ohm
  • das offene Ende ist ca. 500mm lang und dient zur Befestigung mittels Spezialgurt an Lüftern
  • Schläuche mit losem (offenen) Ende können NICHT miteinander verbunden (verlängert) werden
    Material:
  • hochwertiges PVC-beschichtetes Gewebe
    Spirale:
  • Stahl / zusätzlich mit außenliegendem Scheuerschutz, beidseitig mit spiralfreien Endmuffen
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +100°C
Innendurchmesser:
356 mm
Betriebsdruck ca.:
0,3 bar
Fertigungslänge:
10m
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,47 kg/m
Abriebfestigkeit:
gering
Chemische Beständigkeit:
gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Klimaschlauch, Warmluftschlauch, warmluftschlauch 500mm, klimaschlauch, abluftschlauch foxiflex, Warmluft-Schlauch, Staub-Absaugschlauch, Luttenschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,50*
€ 470,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,24*
€ 469,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,46*
€ 450,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 366,64*
€ 436,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,75*
€ 409,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,84*
€ 394,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
6018-125-100.10
ab € 195,12*
Ähnlich
foxiflex
6018-125-100.76
ab € 148,97*
Ähnlich
foxiflex
6018-150-100.10
ab € 197,53*
Ähnlich
foxiflex
6018-150-100.76
ab € 150,66*
Ähnlich
foxiflex
6018-160-100.10
ab € 200,91*
Ähnlich
foxiflex
6018-160-100.76
ab € 152,86*
Ähnlich
foxiflex
6018-203-100.10
ab € 202,14*
Ähnlich
foxiflex
6018-203-100.76
ab € 154,01*
Ähnlich
foxiflex
6018-225-100.10
ab € 222,05*
Ähnlich
foxiflex
6018-225-100.76
ab € 168,08*
Ähnlich
foxiflex
6018-254-100.76
ab € 172,30*
Ähnlich
foxiflex
6018-254-100.10
ab € 226,87*
Ähnlich
foxiflex
6018-305-100.10
ab € 233,51*
Ähnlich
foxiflex
6018-305-100.76
ab € 177,45*
Ähnlich
foxiflex
6018-356-100.76
ab € 224,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.