Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftschlauch / Warmluftschlauch ableitfähig- foxi PVC-Luttenschlauch DN203 / 7,60m - gelb mit losem Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-6018-203-100.76
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     6018-203-100.76
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Abluftschlauch - foxi PVC-Luttenschlauch gelb, ableitfähige Ausführung

  • Schlauch zum Verblasen von Luft für mobile Heizgeräte, Getreidetrocknungsanlagen, Hallen- und Zeltbeheizung, Treibhausbeheizung, Frischluftanlagen
  • ca. -20°C bis ca. +100°C
  • Saugschlauch, in ableitfähiger Ausführung mit Oberflächenwiderstand ≤ 10⁸ Ohm
  • das offene Ende ist ca. 500mm lang und dient zur Befestigung mittels Spezialgurt an Lüftern
  • Schläuche mit losem (offenen) Ende können NICHT miteinander verbunden (verlängert) werden
    Material:
  • hochwertiges PVC-beschichtetes Gewebe
    Spirale:
  • Stahl / zusätzlich mit außenliegendem Scheuerschutz, beidseitig mit spiralfreien Endmuffen
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +100°C
Innendurchmesser:
203 mm
Betriebsdruck ca.:
0,53 bar
Fertigungslänge:
7,60m
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,31 kg/m
Abriebfestigkeit:
gering
Chemische Beständigkeit:
gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Klimaschlauch, Warmluftschlauch, warmluftschlauch 500mm, klimaschlauch, abluftschlauch foxiflex, Warmluft-Schlauch, Staub-Absaugschlauch, Luttenschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
6018-125-100.10
ab € 194,23*
Ähnlich
foxiflex
6018-125-100.76
ab € 147,69*
Ähnlich
foxiflex
6018-150-100.10
ab € 198,67*
Ähnlich
foxiflex
6018-150-100.76
ab € 149,80*
Ähnlich
foxiflex
6018-160-100.10
ab € 200,34*
Ähnlich
foxiflex
6018-160-100.76
ab € 152,25*
Ähnlich
foxiflex
6018-203-100.10
ab € 201,80*
Ähnlich
foxiflex
6018-225-100.10
ab € 221,61*
Ähnlich
foxiflex
6018-225-100.76
ab € 168,41*
Ähnlich
foxiflex
6018-254-100.76
ab € 173,18*
Ähnlich
foxiflex
6018-254-100.10
ab € 226,13*
Ähnlich
foxiflex
6018-305-100.10
ab € 235,01*
Ähnlich
foxiflex
6018-305-100.76
ab € 178,10*
Ähnlich
foxiflex
6018-356-100.10
ab € 293,22*
Ähnlich
foxiflex
6018-356-100.76
ab € 223,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.