Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch 4m - foxiVulca Sil 2 DN45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiVulca Sil 2 DN45, 4m
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiVulca Sil 2 DN45, 4m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-5744-045-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     5744-045-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiVulca Sil 2

    Eigenschaften:
  • extrem flexibler und druckbeständiger Absaug- und Gebläseschlauch für Heißluft im Motorenbau, Maschinenbau, an Blasfolienanlagen, an Granulattrocknungsanlagen, durch Innenseele verbesserte Strömungstechnik
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -80°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +300°C
    Material:
  • Silicon beschichtetes Glasgewebe zweilagige Ausführung
    Spirale:
  • Federstahldraht
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -80°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +300°C
Innendurchmesser:
45 mm
Betriebsdruck ca.:
2,6 bar
Unterdruck ca.:
0,549 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
21 mm
Gewicht:
0,34 kg/m
Standardfarbe:
rot
Fertigungslänge:
4 m
Temperaturbeständigkeit gering:
gut
Stauchbarkeit:
mittel
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Druckbeständigkeit:
gut - sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,18*
€ 226,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
5744-102-100
ab € 239,40*
Ähnlich
foxiflex
5744-110-100
ab € 257,44*
Ähnlich
foxiflex
5744-114-100
ab € 265,43*
Ähnlich
foxiflex
5744-120-100
ab € 273,61*
Ähnlich
foxiflex
5744-127-100
ab € 280,44*
Ähnlich
foxiflex
5744-013-100
ab € 129,09*
Ähnlich
foxiflex
5744-140-100
ab € 306,37*
Ähnlich
foxiflex
5744-152-100
ab € 313,13*
Ähnlich
foxiflex
5744-160-100
ab € 346,68*
Ähnlich
foxiflex
5744-165-100
ab € 354,84*
Ähnlich
foxiflex
5744-178-100
ab € 375,30*
Ähnlich
foxiflex
5744-180-100
ab € 382,48*
Ähnlich
foxiflex
5744-020-100
ab € 129,20*
Ähnlich
foxiflex
5744-203-100
ab € 426,14*
Ähnlich
foxiflex
5744-025-100
ab € 129,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.