Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch 4m - foxiVulca Sil 2 DN180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiVulca Sil 2 DN180, 4m
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiVulca Sil 2 DN180, 4m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-5744-180-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     5744-180-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiVulca Sil 2

    Eigenschaften:
  • extrem flexibler und druckbeständiger Absaug- und Gebläseschlauch für Heißluft im Motorenbau, Maschinenbau, an Blasfolienanlagen, an Granulattrocknungsanlagen, durch Innenseele verbesserte Strömungstechnik
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -80°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +300°C
    Material:
  • Silicon beschichtetes Glasgewebe zweilagige Ausführung
    Spirale:
  • Federstahldraht
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -80°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +300°C
Innendurchmesser:
180 mm
Betriebsdruck ca.:
1 bar
Unterdruck ca.:
0,118 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
90 mm
Gewicht:
1,48 kg/m
Standardfarbe:
rot
Fertigungslänge:
4 m
Temperaturbeständigkeit gering:
gut
Stauchbarkeit:
mittel
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Druckbeständigkeit:
gut - sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,60*
€ 612,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,92*
€ 610,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,41*
€ 585,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 477,02*
€ 567,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,61*
€ 523,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,31*
€ 504,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,97*
€ 453,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
5744-102-100
ab € 239,29*
Ähnlich
foxiflex
5744-110-100
ab € 256,29*
Ähnlich
foxiflex
5744-114-100
ab € 264,99*
Ähnlich
foxiflex
5744-120-100
ab € 274,63*
Ähnlich
foxiflex
5744-127-100
ab € 281,79*
Ähnlich
foxiflex
5744-013-100
ab € 129,86*
Ähnlich
foxiflex
5744-140-100
ab € 307,27*
Ähnlich
foxiflex
5744-152-100
ab € 314,49*
Ähnlich
foxiflex
5744-160-100
ab € 344,29*
Ähnlich
foxiflex
5744-165-100
ab € 356,49*
Ähnlich
foxiflex
5744-178-100
ab € 374,62*
Ähnlich
foxiflex
5744-020-100
ab € 128,75*
Ähnlich
foxiflex
5744-203-100
ab € 424,44*
Ähnlich
foxiflex
5744-025-100
ab € 129,32*
Ähnlich
foxiflex
5744-254-100
ab € 576,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.