| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-FF-5742-254-103 Herst.-Nr.: 5742-254-103 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiVulca Neo 2 - extrem flexibler und druckbeständiger Absaug- und Gebläseschlauch für Heißluft im Motorenbau, Maschinenbau, an Granulattrocknungsanlagen, durch Innenseele verbesserte Strömungstechnik
- Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
- zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
- Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
- ca. -35°C bis ca. +135°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
- Neopren beschichtetes Glasgewebe zweilagige Ausführung
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | Temperaturbereich: | von ca. -35°C bis ca. +135°C, kurzzeitig -55°C bis ca. +150°C | Innendurchmesser: | 254 (10") mm | Betriebsdruck ca.: | 0,5 bar | Unterdruck ca.: | 0,069 bar | Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.: | 150 mm | Gewicht: | 2,14 kg/m | Standardfarbe: | schwarz | Fertigungslänge: | 4 m | Temperaturbeständigkeit gering: | mittel | Stauchbarkeit: | mittel | Vakuumfestigkeit: | mittel - gut | Druckbeständigkeit: | gut - sehr gut | Flexibilität ( Biegeradius ): | sehr gut |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |