Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch 4m - foxiVulca Neo 2 DN114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiVulca Neo 2 DN114, 4m
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiVulca Neo 2 DN114, 4m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-5742-114-103
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     5742-114-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiVulca Neo 2

    Eigenschaften:
  • extrem flexibler und druckbeständiger Absaug- und Gebläseschlauch für Heißluft im Motorenbau, Maschinenbau, an Granulattrocknungsanlagen, durch Innenseele verbesserte Strömungstechnik
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -35°C bis ca. +135°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
    Material:
  • Neopren beschichtetes Glasgewebe zweilagige Ausführung
    Spirale:
  • Federstahldraht
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -35°C bis ca. +135°C, kurzzeitig -55°C bis ca. +150°C
Innendurchmesser:
114 mm
Betriebsdruck ca.:
1,6 bar
Unterdruck ca.:
0,275 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
61 mm
Gewicht:
0,89 kg/m
Standardfarbe:
schwarz
Fertigungslänge:
4 m
Temperaturbeständigkeit gering:
mittel
Stauchbarkeit:
mittel
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Druckbeständigkeit:
gut - sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, cp-schlauch, Saugschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
5742-102-103
ab € 159,94*
Ähnlich
foxiflex
5742-110-103
ab € 165,73*
Ähnlich
foxiflex
5742-120-103
ab € 182,67*
Ähnlich
foxiflex
5742-127-103
ab € 189,20*
Ähnlich
foxiflex
5742-013-103
ab € 100,68*
Ähnlich
foxiflex
5742-140-103
ab € 207,93*
Ähnlich
foxiflex
5742-152-103
ab € 218,06*
Ähnlich
foxiflex
5742-160-103
ab € 225,62*
Ähnlich
foxiflex
5742-165-103
ab € 235,89*
Ähnlich
foxiflex
5742-020-103
ab € 100,49*
Ähnlich
foxiflex
5742-203-103
ab € 290,13*
Ähnlich
foxiflex
5742-025-103
ab € 102,57*
Ähnlich
foxiflex
5742-254-103
ab € 409,71*
Ähnlich
foxiflex
5742-030-103
ab € 103,30*
Ähnlich
foxiflex
5742-305-103
ab € 436,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.