Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch 4m - foxiVulca Sil 1 DN45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiVulca Sil 1 DN45, 4m
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiVulca Sil 1 DN45, 4m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-5644-045-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     5644-045-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiVulca Sil 1

    Eigenschaften:
  • extrem flexibler und druckbeständiger Absaug- und Gebläseschlauch für Heißluft im Motorenbau, Maschinenbau, an Blasfolienanlagen, im Fahrzeugoder Schiffsbau, an Granulat– trocknungsanlagen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -80°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +300°C
    Material:
  • Silicon beschichtetes Glasgewebe einlagige Ausführung
    Spirale:
  • Federstahldraht
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -80°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +300°C
Innendurchmesser:
45 mm
Betriebsdruck ca.:
1,2 bar
Unterdruck ca.:
0,451 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
14 mm
Gewicht:
0,21 kg/m
Standardfarbe:
rot
Fertigungslänge:
4 m
Temperaturbeständigkeit gering:
gut
Stauchbarkeit:
mittel - gut
Vakuumfestigkeit:
mittel
Druckbeständigkeit:
gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
5644-102-100
ab € 151,97*
Ähnlich
foxiflex
5644-110-100
ab € 162,56*
Ähnlich
foxiflex
5644-114-100
ab € 167,04*
Ähnlich
foxiflex
5644-120-100
ab € 177,67*
Ähnlich
foxiflex
5644-127-100
ab € 190,58*
Ähnlich
foxiflex
5644-013-100
ab € 84,65*
Ähnlich
foxiflex
5644-130-100
ab € 194,72*
Ähnlich
foxiflex
5644-140-100
ab € 206,65*
Ähnlich
foxiflex
5644-152-100
ab € 217,45*
Ähnlich
foxiflex
5644-160-100
ab € 250,65*
Ähnlich
foxiflex
5644-165-100
ab € 256,52*
Ähnlich
foxiflex
5644-180-100
ab € 264,67*
Ähnlich
foxiflex
5644-020-100
ab € 84,57*
Ähnlich
foxiflex
5644-203-100
ab € 296,97*
Ähnlich
foxiflex
5644-025-100
ab € 84,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.