| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-FF-5644-013-100 Herst.-Nr.: 5644-013-100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiVulca Sil 1 - extrem flexibler und druckbeständiger Absaug- und Gebläseschlauch für Heißluft im Motorenbau, Maschinenbau, an Blasfolienanlagen, im Fahrzeugoder Schiffsbau, an Granulat– trocknungsanlagen
- Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
- zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
- Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
- ca. -80°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +300°C
- Silicon beschichtetes Glasgewebe einlagige Ausführung
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Temperaturbereich: | von ca. -80°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +300°C | Innendurchmesser: | 13 (½") mm | Betriebsdruck ca.: | 1,7 bar | Unterdruck ca.: | 0,51 bar | Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.: | 8 mm | Gewicht: | 0,1 kg/m | Standardfarbe: | rot | Fertigungslänge: | 4 m | Temperaturbeständigkeit gering: | gut | Stauchbarkeit: | mittel - gut | Vakuumfestigkeit: | mittel | Druckbeständigkeit: | gut | Flexibilität ( Biegeradius ): | sehr gut |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |