Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißrauchabsaugschlauch - foxiMulti Weld S DN110 , Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schweißrauchabsaugschlauch - foxiMulti Weld S DN110 , Meterware
Schweißrauchabsaugschlauch - foxiMulti Weld S DN110 , Meterware
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4652-110-200
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4652-110-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißrauchabsaugschlauch
Schlauch schwer entflammbar
Schwerentflammbarer Schlauch
schlauch schwer entflammbar

Schweißrauchabsaugschlauch - foxiMulti Weld S

    Eigenschaften:
  • spezieller Absaugschlauch für Rauchgase oder Schweißrauch-bzw. Lötrauch bis ca. +400°C, sehr gute Vakuumfestigkeit, gute Flammwidrigkeit
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -20°C bis ca. +400°C
    Material:
  • spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +400°C
Innendurchmesser:
110 mm
Fertigungslänge:
von 3m bis 10m frei wählbar
Temperaturbeständigkeit gering:
sehr gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
gut
Flammwidrigkeit:
gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schwer entflammbarer Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Absaugschlauch, Schweißerschlauch, Rauchgasabsaugung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,13*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 115,39*
€ 137,31
pro Meter
ab 6 Meter
€ 113,54*
€ 135,11
pro Meter
ab 15 Meter
€ 108,24*
€ 128,81
pro Meter
ab 30 Meter
€ 102,91*
€ 122,46
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 96,13*
€ 114,39
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4652-102-200
ab € 87,48*
Ähnlich
foxiflex
4652-120-200
ab € 99,53*
Ähnlich
foxiflex
4652-127-200
ab € 103,66*
Ähnlich
foxiflex
4652-130-200
ab € 107,87*
Ähnlich
foxiflex
4652-140-200
ab € 109,37*
Ähnlich
foxiflex
4652-152-200
ab € 116,99*
Ähnlich
foxiflex
4652-160-200
ab € 123,90*
Ähnlich
foxiflex
4652-170-200
ab € 132,36*
Ähnlich
foxiflex
4652-175-200
ab € 136,21*
Ähnlich
foxiflex
4652-180-200
ab € 139,81*
Ähnlich
foxiflex
4652-203-200
ab € 156,45*
Ähnlich
foxiflex
4652-215-200
ab € 169,89*
Ähnlich
foxiflex
4652-225-200
ab € 179,17*
Ähnlich
foxiflex
4652-254-200
ab € 203,89*
Ähnlich
foxiflex
4652-275-200
ab € 229,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.