Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abriebfester Schlauch - foxiGarant PUR L , DN300, 10m , permanent antistatisch ( ATEX, TRGS 727 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-3210-300-101.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     3210-300-101.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch

Abriebfester Schlauch - foxiGarant PUR L

  • innen glatter Absaugschlauch für Stäube, feinkörnige Feststoffe, Späne, Pulver, Textilfasern, Schleifmittel, Saatgut, an Enstaubungsanlagen, als Abfüllschlauch, an Mühlen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,75 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
300 mm
Betriebsdruck ca.:
0,25 bar
Unterdruck ca.:
0,066 bar
Biegeradius ca.:
310 mm
Außen-DN ca.:
310 mm
Gewicht:
3,2 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
mittel - gut
Innenglätte:
gut
Stauchbarkeit:
gering
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, abriebfester schlauch dn 300, Schlauch antistatisch, antistatischer Schlauch, abluftschlauch, Absaugschlauch, Ventilationsschlauch, Gebläseschlauch, Abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,15*
€ 1.253,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,35*
€ 1.213,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 978,58*
€ 1.164,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 948,00*
€ 1.128,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,24*
€ 1.028,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,41*
€ 996,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,43*
€ 935,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
3210-102-101.10
ab € 226,86*
Ähnlich
foxiflex
3210-102-101.15
ab € 342,79*
Ähnlich
foxiflex
3210-102-101.20
ab € 455,15*
Ähnlich
foxiflex
3210-110-101.10
ab € 245,69*
Ähnlich
foxiflex
3210-110-101.15
ab € 370,10*
Ähnlich
foxiflex
3210-110-101.20
ab € 494,25*
Ähnlich
foxiflex
3210-115-101.10
ab € 263,01*
Ähnlich
foxiflex
3210-115-101.15
ab € 395,48*
Ähnlich
foxiflex
3210-115-101.20
ab € 522,87*
Ähnlich
foxiflex
3210-120-101.10
ab € 264,38*
Ähnlich
foxiflex
3210-120-101.15
ab € 396,98*
Ähnlich
foxiflex
3210-120-101.20
ab € 527,18*
Ähnlich
foxiflex
3210-127-101.10
ab € 287,34*
Ähnlich
foxiflex
3210-127-101.15
ab € 432,47*
Ähnlich
foxiflex
3210-127-101.20
ab € 573,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.