Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abriebfester Schlauch - foxiGarant PUR L , DN110, 10m , permanent antistatisch ( ATEX, TRGS 727 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-3210-110-101.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     3210-110-101.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch

Abriebfester Schlauch - foxiGarant PUR L

  • innen glatter Absaugschlauch für Stäube, feinkörnige Feststoffe, Späne, Pulver, Textilfasern, Schleifmittel, Saatgut, an Enstaubungsanlagen, als Abfüllschlauch, an Mühlen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,75 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
110 mm
Betriebsdruck ca.:
0,7 bar
Unterdruck ca.:
0,221 bar
Biegeradius ca.:
119 mm
Außen-DN ca.:
119 mm
Gewicht:
1,03 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
mittel - gut
Innenglätte:
gut
Stauchbarkeit:
gering
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, pu- schlauch 50x 10000mm, Schlauch antistatisch, antistatischer Schlauch, abluftschlauch, Absaugschlauch, Ventilationsschlauch, Gebläseschlauch, Abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,13*
€ 396,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,04*
€ 395,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,76*
€ 379,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
3210-102-101.10
ab € 227,90*
Ähnlich
foxiflex
3210-102-101.15
ab € 342,21*
Ähnlich
foxiflex
3210-102-101.20
ab € 453,74*
Ähnlich
foxiflex
3210-110-101.15
ab € 371,37*
Ähnlich
foxiflex
3210-110-101.20
ab € 494,40*
Ähnlich
foxiflex
3210-115-101.10
ab € 261,75*
Ähnlich
foxiflex
3210-115-101.15
ab € 393,76*
Ähnlich
foxiflex
3210-115-101.20
ab € 525,62*
Ähnlich
foxiflex
3210-120-101.10
ab € 263,48*
Ähnlich
foxiflex
3210-120-101.15
ab € 394,30*
Ähnlich
foxiflex
3210-120-101.20
ab € 527,00*
Ähnlich
foxiflex
3210-127-101.10
ab € 287,98*
Ähnlich
foxiflex
3210-127-101.15
ab € 433,07*
Ähnlich
foxiflex
3210-127-101.20
ab € 576,92*
Ähnlich
foxiflex
3210-130-101.10
ab € 292,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.