Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abriebfester Schlauch - foxiGarant PUR L , DN175, 15m , permanent antistatisch ( ATEX, TRGS 727 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-3210-175-101.15
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     3210-175-101.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch

Abriebfester Schlauch - foxiGarant PUR L

  • innen glatter Absaugschlauch für Stäube, feinkörnige Feststoffe, Späne, Pulver, Textilfasern, Schleifmittel, Saatgut, an Enstaubungsanlagen, als Abfüllschlauch, an Mühlen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,75 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
175 mm
Betriebsdruck ca.:
0,42 bar
Unterdruck ca.:
0,147 bar
Biegeradius ca.:
185 mm
Außen-DN ca.:
185 mm
Gewicht:
1,85 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
15m
Abriebfestigkeit:
mittel - gut
Innenglätte:
gut
Stauchbarkeit:
gering
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer Schlauch, abluftschlauch, Absaugschlauch, Ventilationsschlauch, Gebläseschlauch, Abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,86*
€ 967,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,84*
€ 944,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 762,09*
€ 906,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 738,28*
€ 878,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,33*
€ 801,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,19*
€ 778,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,33*
€ 720,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
3210-102-101.10
ab € 228,11*
Ähnlich
foxiflex
3210-102-101.15
ab € 341,03*
Ähnlich
foxiflex
3210-102-101.20
ab € 454,59*
Ähnlich
foxiflex
3210-110-101.10
ab € 247,42*
Ähnlich
foxiflex
3210-110-101.15
ab € 370,55*
Ähnlich
foxiflex
3210-110-101.20
ab € 494,45*
Ähnlich
foxiflex
3210-115-101.10
ab € 262,07*
Ähnlich
foxiflex
3210-115-101.15
ab € 395,25*
Ähnlich
foxiflex
3210-115-101.20
ab € 527,21*
Ähnlich
foxiflex
3210-120-101.10
ab € 263,19*
Ähnlich
foxiflex
3210-120-101.15
ab € 395,93*
Ähnlich
foxiflex
3210-120-101.20
ab € 529,99*
Ähnlich
foxiflex
3210-127-101.10
ab € 287,78*
Ähnlich
foxiflex
3210-127-101.15
ab € 432,36*
Ähnlich
foxiflex
3210-127-101.20
ab € 572,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.