Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch 10 m - foxiClassic Santo H DN51 (2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiSpecial San H DN50, 10m
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiSpecial San H DN50, 10m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-2330-051-103.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     2330-051-103.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiClassic Santo H

    Eigenschaften:
  • Absaug- und Gebläseschlauch für Wasser- und Reinigungsmittel, Luftführung im Motorenbereich, im Fahrzeug- und Maschinenbau, an Trockner, an Vakuumpumpen, höhere Druckbeständigkeit, innen glattt
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +130°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
    Material:
  • TPV (thermoplastische Vulkanisat)
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Wandstärke:
  • ca. 1,45 mm
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40°C bis ca. +130°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
Innendurchmesser:
51 (2") mm
Betriebsdruck ca.:
1,02 bar
Unterdruck ca.:
0,785 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
87 mm
Gewicht:
0,55 kg/m
Außendurchmesser:
61 mm
Standardfarbe:
schwarz
Fertigungslänge:
10 m
Temperaturbeständigkeit gering:
mittel
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut
Druckbeständigkeit:
gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,95*
€ 416,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 339,01*
€ 403,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,36*
€ 350,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
2330-102-103.10
ab € 591,41*
Ähnlich
foxiflex
2330-110-103.10
ab € 632,95*
Ähnlich
foxiflex
2330-120-103.10
ab € 690,16*
Ähnlich
foxiflex
2330-125-103.10
ab € 752,61*
Ähnlich
foxiflex
2330-130-103.10
ab € 786,27*
Ähnlich
foxiflex
2330-140-103.10
ab € 909,51*
Ähnlich
foxiflex
2330-140-103.10
ab € 847,33*
Ähnlich
foxiflex
2330-152-103.10
ab € 975,55*
Ähnlich
foxiflex
2330-152-103.10
ab € 911,35*
Ähnlich
foxiflex
2330-160-103.10
ab € 1.031,55*
Ähnlich
foxiflex
2330-160-103.10
ab € 971,95*
Ähnlich
foxiflex
2330-170-103.10
ab € 1.034,13*
Ähnlich
foxiflex
2330-175-103.10
ab € 1.071,86*
Ähnlich
foxiflex
2330-180-103.10
ab € 1.114,18*
Ähnlich
foxiflex
2330-203-103.10
ab € 1.230,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.