Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch 10 m - foxiClassic Santo H DN160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiSpecial San H DN160, 10m
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiSpecial San H DN160, 10m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-2330-160-103.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     2330-160-103.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiClassic Santo H

    Eigenschaften:
  • Absaug- und Gebläseschlauch für Wasser- und Reinigungsmittel, Luftführung im Motorenbereich, im Fahrzeug- und Maschinenbau, an Trockner, an Vakuumpumpen, höhere Druckbeständigkeit, innen glattt
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +130°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
    Material:
  • TPV (thermoplastische Vulkanisat)
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Wandstärke:
  • ca. 1,45 mm
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40°C bis ca. +130°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
Innendurchmesser:
160 mm
Betriebsdruck ca.:
0,32 bar
Unterdruck ca.:
0,245 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
255 mm
Gewicht:
1,73 kg/m
Außendurchmesser:
171 mm
Standardfarbe:
schwarz
Fertigungslänge:
10 m
Temperaturbeständigkeit gering:
mittel
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut
Druckbeständigkeit:
gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 970,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,96*
€ 1.496,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,12*
€ 1.451,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.171,31*
€ 1.393,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.134,72*
€ 1.350,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,73*
€ 1.238,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,15*
€ 1.205,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,25*
€ 1.154,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
2330-102-103.10
ab € 589,27*
Ähnlich
foxiflex
2330-110-103.10
ab € 633,92*
Ähnlich
foxiflex
2330-120-103.10
ab € 688,11*
Ähnlich
foxiflex
2330-125-103.10
ab € 753,28*
Ähnlich
foxiflex
2330-130-103.10
ab € 784,55*
Ähnlich
foxiflex
2330-140-103.10
ab € 909,51*
Ähnlich
foxiflex
2330-140-103.10
ab € 844,01*
Ähnlich
foxiflex
2330-152-103.10
ab € 975,55*
Ähnlich
foxiflex
2330-152-103.10
ab € 910,62*
Ähnlich
foxiflex
2330-170-103.10
ab € 1.039,91*
Ähnlich
foxiflex
2330-175-103.10
ab € 1.071,35*
Ähnlich
foxiflex
2330-180-103.10
ab € 1.114,14*
Ähnlich
foxiflex
2330-203-103.10
ab € 1.237,43*
Ähnlich
foxiflex
2330-225-103.10
ab € 1.493,90*
Ähnlich
foxiflex
2330-250-103.10
ab € 1.746,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.