Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch / Abluftschlauch 20 m - foxiGarant PUR SL-SE DN140, permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-1115-140-101.20
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     1115-140-101.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Abluftschlauch - foxiClassic PUR SL-ECO

  • sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für Luft/ Stäube an Absaugarmen, Entstaubungsanlagen, CNCBearbeitungsmaschinen, für die Klima- und Lüftungstechnik
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,55 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
152 (6") mm
Betriebsdruck ca.:
0,3 bar
Unterdruck ca.:
0,064 bar
Biegeradius ca.:
80 mm
Außen-DN ca.:
159 mm
Gewicht:
0,89 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
20m
Abriebfestigkeit:
mittel
Chemische Beständigkeit:
mittel
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch foxiflex, abluftschlauch, absaugschlauch dn152, Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, abriebfester Schlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,40*
€ 781,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,57*
€ 771,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 622,63*
€ 740,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 603,17*
€ 717,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,19*
€ 657,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,97*
€ 635,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,23*
€ 584,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
1115-225-101.10
ab € 432,50*
Ähnlich
foxiflex
1115-102-101.10
ab € 191,10*
Ähnlich
foxiflex
1115-110-101.10
ab € 212,16*
Ähnlich
foxiflex
1115-120-101.10
ab € 219,30*
Ähnlich
foxiflex
1115-127-101.10
ab € 223,13*
Ähnlich
foxiflex
1115-130-101.10
ab € 241,64*
Ähnlich
foxiflex
1115-140-101.10
ab € 244,32*
Ähnlich
foxiflex
1115-152-101.10
ab € 257,07*
Ähnlich
foxiflex
1115-160-101.10
ab € 278,83*
Ähnlich
foxiflex
1115-170-101.10
ab € 294,53*
Ähnlich
foxiflex
1115-175-101.10
ab € 301,77*
Ähnlich
foxiflex
1115-180-101.10
ab € 329,46*
Ähnlich
foxiflex
1115-203-101.10
ab € 360,81*
Ähnlich
foxiflex
1115-250-101.10
ab € 476,22*
Ähnlich
foxiflex
1115-254-101.10
ab € 476,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.