Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch / Abluftschlauch 10 m - foxiGarant PUR SL-SE DN250, permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-1115-250-101.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     1115-250-101.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Abluftschlauch - foxiClassic PUR SL-ECO

  • sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für Luft/ Stäube an Absaugarmen, Entstaubungsanlagen, CNCBearbeitungsmaschinen, für die Klima- und Lüftungstechnik
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,55 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
254 (10") mm
Betriebsdruck ca.:
0,15 bar
Unterdruck ca.:
0,029 bar
Biegeradius ca.:
130 mm
Außen-DN ca.:
260 mm
Gewicht:
1,49 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
mittel
Chemische Beständigkeit:
mittel
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch 10m, abluftschlauch, abluftschlauch foxiflex, Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, abriebfester Schlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,73*
€ 758,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,43*
€ 752,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 607,13*
€ 722,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 588,16*
€ 699,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,52*
€ 640,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,84*
€ 622,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,32*
€ 563,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
1115-225-101.10
ab € 433,61*
Ähnlich
foxiflex
1115-102-101.10
ab € 190,34*
Ähnlich
foxiflex
1115-110-101.10
ab € 212,02*
Ähnlich
foxiflex
1115-120-101.10
ab € 219,14*
Ähnlich
foxiflex
1115-127-101.10
ab € 222,76*
Ähnlich
foxiflex
1115-130-101.10
ab € 241,23*
Ähnlich
foxiflex
1115-140-101.10
ab € 246,12*
Ähnlich
foxiflex
1115-152-101.10
ab € 258,19*
Ähnlich
foxiflex
1115-160-101.10
ab € 278,30*
Ähnlich
foxiflex
1115-170-101.10
ab € 295,84*
Ähnlich
foxiflex
1115-175-101.10
ab € 302,70*
Ähnlich
foxiflex
1115-180-101.10
ab € 331,73*
Ähnlich
foxiflex
1115-203-101.10
ab € 359,36*
Ähnlich
foxiflex
1115-254-101.10
ab € 473,55*
Ähnlich
foxiflex
1115-275-101.10
ab € 550,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.