Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen mit 1 Schrank, 6 Schubladen und 1 Ladefläche, Ladefläche 1000 x 600 mm, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Werkstattwagen mit mit 1 Schrank, 6 Schubladen und 1 Ladefläche
Produktbild - Werkstattwagen mit mit 1 Schrank, 6 Schubladen und 1 Ladefläche
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
Schloss
Einsatz
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-985.001
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-985.001
EAN/GTIN:
     4035694004573
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Stahlblechkonstruktion; Arbeitsplatte aus Buchensperrholz; mit oder ohne 3-seitiger Umrandung; 80 mm hoch; Schrankfronten und Schiebegriff pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; Schrankkorpus pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Flügeltürenschränke mit Grundboden und 2 variablen Etagenböden; Traglast pro Etagenboden 30 kg; Schubladen mit Gleitführung abschließbar mittels Zylinderschloss (Wagen in sich gleichschließend); Traglast pro Schublade 25 kg; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions- Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
400 kg
Abmessung:
1.111 x 600 x 960 mm
Ladefläche:
1.000 x 600 mm
Innenmaße Schrank B x T x H:
560 x 515 x 660 mm
Innenmaße Schubladen B x T x H:
290 x 475 x 95 mm ( 6x )
Rad ø:
160 x 40 mm
Gewicht:
86 kg
Arbeitshöhe:
911 mm
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Traglast pro Schrankboden:
30 kg
Traglast pro Schublade:
25 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen cordes, werkstattwagen, Etagenwagen, cordesetagenwagen, etagenwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,45*
€ 474,80*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,07*
€ 480,14*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,40*
€ 481,82*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,39*
€ 486,08*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,68*
€ 524,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,22*
€ 623,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,09*
€ 607,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,88*
€ 594,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 489,89*
€ 582,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,01*
€ 567,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 467,47*
€ 556,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,01*
€ 548,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,68*
€ 526,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,08*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016920
ab € 29,41*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.