Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit Wanne, 3 Ladeflächen 995 x 695 mm, Traglast 400kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Easy Stop-Logo
Einsatz
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-700.623
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.623
EAN/GTIN:
     4035694008977
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; geschraubt; Wannen öldicht und mit 40 mm hohem Rand; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauer- haft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermo- plastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Traglast:
400
Ladefläche:
1.165 x 700 x 1065 mm | 995 x 695 mm
Rad Ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
63,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Tischwagen, tischwagen cordes ral 5010, etagenwagen, cordes etagenwagen, Werkstattwagen, Schwerlastwagen, Schubladenwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 311,43*
€ 360,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,90*
€ 360,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,05*
€ 363,84*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,83*
€ 369,12*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,23*
€ 377,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,12*
€ 439,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,93*
€ 431,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,68*
€ 423,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,77*
€ 398,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 328,08*
€ 390,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,79*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,27*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.