Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen mit Drahtwänden , Ladefläche 1.000 x 652 mm , Traglast 500kg, RAL 3000 Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Vierwandwagen mit Drahtwänden , Ladefläche 1.000 x 652 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Vierwandwagen mit Drahtwänden , Ladefläche 1.000 x 652 mm , Traglast 500kg
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-700.401-RAL3000
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-700.401-RAL3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierwandwagen
vierwandwagen
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflä- che aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor; Stirn- und Längswän- de aus Drahtgitter; Maschenweite 50 x 50; Längswände 500 mm hoch und herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 3000 Feuerrot; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplasti- schem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spur- los"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.190 x 700 x 1.015 mm
Ladefläche:
1.000 x 650 mm
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
45,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterwagen, Plattformwagen, Stirnwagen, cordes plattformwagen, Stirnwandwagen, Doppelstirnwandwagen, Dreiwandwagen, Gitterwagen, Transportgitterwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,53*
€ 452,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,76*
€ 410,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 328,40*
€ 390,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,09*
€ 380,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,08*
€ 369,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-600.401-RAL1023
ab € 274,84*
Ähnlich
Variofit
sw-600.401-RAL2000
ab € 273,59*
Ähnlich
Variofit
sw-600.401-RAL3000
ab € 273,96*
Ähnlich
Variofit
sw-600.401-RAL1018
ab € 274,82*
Ähnlich
Variofit
sw-600.401-RAL3020
ab € 273,76*
Ähnlich
Variofit
sw-600.401-RAL5012
ab € 274,19*
Ähnlich
Variofit
sw-600.401-RAL6001
ab € 273,76*
Ähnlich
Variofit
sw-600.401-RAL9010
ab € 274,61*
Ähnlich
Variofit
sw-700.401-RAL1023
ab € 277,49*
Ähnlich
Variofit
sw-700.401-RAL2000
ab € 275,48*
Ähnlich
Variofit
sw-700.401-RAL1018
ab € 276,39*
Ähnlich
Variofit
sw-700.401-RAL3020
ab € 275,79*
Ähnlich
Variofit
sw-700.401-RAL5012
ab € 277,34*
Ähnlich
Variofit
sw-700.401-RAL6001
ab € 276,52*
Ähnlich
Variofit
sw-700.401-RAL9010
ab € 275,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.