| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-CS-sw-640.218 Herst.-Nr.: sw-640.218 EAN/GTIN: 4035694010314 |
| |
|
| | |
| Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Etagenböden schräg oder waagerecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar; Neigung bei schräger Einhängung 15°; Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand; Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil; Wagen galvanisch verzinkt; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. Weitere Informationen: | | Traglast: | 400 kg | Abmessung: | 1.760 x 650 x 1.855 mm | Ladefläche: | 1.570 x 650 mm | Rad ø: | 200 x 40 mm | Gewicht: | 79 kg | Garantie: | 5 Jahre | Elektronischer Zolltarif: | Warennummer 87168000 | Bilddarstellungen: | Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Kommisionierwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Drahtkastenwagen, Holzkastenwagen, Dreiwandwagen, Vierwandwagen, Blechkastenwagen, Paketwagen, Aktenwagen, Zusatzboden, Zusatztablett, Tablett, Etagenwagen verzinkt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 680,85* | € 747,60* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 645,01* | € 747,62* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 688,04* | € 796,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 699,97* | € 835,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 702,36* | € 872,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|