Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen , Ladefläche 1.000 x 600 mm , Traglast 500 kg, RAL1018 Zinkgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen , Ladefläche 1.000 x 600 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen , Ladefläche 1.000 x 600 mm , Traglast 500kg
RAL_Farbkarte
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.510-RAL1018
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-600.510-RAL1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
variofit tischwagen
tischwagen
tischwagen tragl. 500kg
Schwere Tischwagen für hohe Traglasten; Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor oder wasserfest verleimtem Sperrholz; Oberfläche Siebdruck; rutschhemmend; oder mit verzinktem Stahlblech (über MDF-Platte gekantet); Ladeflächen bündig; Wagen pulverbeschichtet RAL1018 Zinkgelb; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz, oder Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.190 x 600 x 925 mm
Ladefläche:
1.000 x 600 mm
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
40,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist das Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen dieses Modells gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Kommisionierwagen, Werkstattwagen, Schwerlast-Tischwagen, Stahl-Tischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,82*
€ 409,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,33*
€ 328,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016607
ab € 338,08*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL1023
ab € 246,59*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL2000
ab € 245,03*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL3000
ab € 246,67*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL3020
ab € 245,54*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL5012
ab € 244,65*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL6001
ab € 244,84*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL9010
ab € 246,79*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL1023
ab € 250,34*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL2000
ab € 250,53*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL1018
ab € 250,45*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL3020
ab € 248,96*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL5012
ab € 249,09*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL6001
ab € 250,36*
Ähnlich
Variofit
sw-800.500-RAL1023
ab € 264,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.