Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit großer Schaufel 480 x 300 mm, Vollgummibereifung , Traglast 250kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stahlrohrkarre mit großer Schaufel , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, 685 x 600 x 1110 mm
Produktbild - Stahlrohrkarre mit großer Schaufel , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, 685 x 600 x 1110 mm
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sk-710.206
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.206
EAN/GTIN:
     4035694007376
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; gebogenen Querstreben und senkrechte Streben; Stahlrohrkarren pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
690 x 600 x 1.110 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
480 x 300 mm
Rad ø:
250 x 60 mm
Gewicht:
22 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 104,24*
€ 128,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,54*
€ 128,73*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,25*
€ 131,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 139,01*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,25*
€ 158,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.