Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelhund- Europa mit Kunststoff- Lenkrollen , 600 x 350 mm , Traglast 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Möbelhund- Europa mit Kunststoff- Lenkrollen , 600 x 350 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Möbelhund- Europa mit Kunststoff- Lenkrollen , 600 x 350 mm , Traglast 500kg
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-mh-936.003
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     mh-936.003
EAN/GTIN:
     4035694011779
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller cordes
Sperrholzplatte mit Europa-Gummihaube; umlaufender Gummipuffer als Rammschutz für Wände und Türen; Bereifung aus Kunststoff mit Rollenlager, weiß; oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; 4 Lenkrollen; alle Möbelhund®-Produkte werden in Verpackungseinheiten zu je 2 Stück geliefert.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
600 x 350 x 145 mm
Ladefläche:
600 x 350 mm
Rad ø:
100 x 32 mm
Gewicht:
5,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Möbelhund®, Möbelhundsammler, Transportroller
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 84,59*
€ 107,00*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 92,16*
€ 115,10*
Lager 874SW
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,65*
€ 115,12*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,88*
€ 115,31*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 92,15*
€ 131,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017431
ab € 45,78*
Ähnlich
Cordes
00017425
ab € 32,45*
Ähnlich
Cordes
00017423
ab € 36,38*
Ähnlich
Cordes
00017417
ab € 53,90*
Ähnlich
Cordes
00017422
ab € 73,97*
Ähnlich
Cordes
00017420
ab € 77,38*
Ähnlich
Cordes
00017424
ab € 80,77*
Ähnlich
Cordes
00017418
ab € 74,03*
Ähnlich
Cordes
00017426
ab € 144,83*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL6001
ab € 190,10*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7016
ab € 190,38*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7035
ab € 190,87*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL9010
ab € 191,39*
Ähnlich
Cordes
00017428
ab € 50,60*
Ähnlich
Cordes
00017427
ab € 45,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.