Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelhund Europa - Außenmaße: 600 x 350 x 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COmh-936.003
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     mh-936.003
EAN/GTIN:
     4035694011779
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller cordes
Außenmaße: 600 x 350 x 145 mm (B/T) · Ladefläche: 600 x 350 mm (B/T) · Ausführung: · * Oberfläche: Gummihaube mit umlaufendem · Gummipuffer · * 18 mm Sperrholzplatte · Radsatz: · 4 Stück 100 mm Kunststoff-Lenkrollen · mit jeweils 4 Schrauben an der Holzplatte befestigt · Traglast: 500 kg · EAN-Nr.: 4035694011779
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
5,5 kg
Versandart:
Paketdienst
Traglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Möbelhund Europa
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 84,58*
€ 105,65*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 92,42*
€ 113,81*
8 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 87,11*
€ 113,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 87,82*
€ 114,02*
Lager 7223
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 99,57*
€ 136,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017431
ab € 45,87*
Ähnlich
Cordes
00017425
ab € 34,28*
Ähnlich
Cordes
00017423
ab € 38,32*
Ähnlich
Cordes
00017417
ab € 53,95*
Ähnlich
Cordes
00017422
ab € 73,99*
Ähnlich
Cordes
00017420
ab € 77,36*
Ähnlich
Cordes
00017424
ab € 80,78*
Ähnlich
Cordes
00017418
ab € 73,98*
Ähnlich
Cordes
00017426
ab € 144,64*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL6001
ab € 191,14*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7016
ab € 190,06*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7035
ab € 191,42*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL9010
ab € 190,41*
Ähnlich
Cordes
00017428
ab € 50,54*
Ähnlich
Cordes
00017427
ab € 45,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.