Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Luftreifen, 150 x 30 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle
Lenkrolle
Rollenlager
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-lpl-150.001
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     lpl-150.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle luftreifen
lenkrolle
Bereifung aus Luft auf Stahlfelge mit Rollenlager, schwarz (Ø 230 und 200 mm) oder grau (Ø 150 mm); geringe Tragfähigkeit; hoher Laufkomfort; geräuscharmer Lauf.
Weitere Informationen:
Traglast:
50 kg
Abmessung:
150 x 30 mm
Bauhöhe:
178 mm
Plattengröße:
80 x 4 x 105 mm
Lochabstände:
75/80 x 60 mm
Gewicht:
0,8 kg
Druck:
2,5 bar
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87169090
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Luftrolle, luftrolle, luftrad, Luftrad, Bremsrolle, Bockrolle, bremsrolle, bockrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,07*
€ 56,94*
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 44,12*
€ 57,71*
14 Tage
1
€ 4,99*
ab € 48,93*
€ 68,71*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,00*
€ 70,55*
Lager 874SW
4 Tage
60
Frei Haus
ab € 51,85*
€ 74,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
€ 69,67*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
€ 35,64*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
€ 37,54*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
€ 13,52*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
€ 47,54*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
€ 75,29*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
€ 22,42*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
€ 53,54*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
€ 87,09*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
€ 24,92*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
€ 42,41*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
€ 38,68*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
€ 45,54*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
€ 23,33*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
€ 27,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.