Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre mit Stützrad für 200l Fässer , Vollgummibereifung für 200ltr. Fässer , Traglast 250kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Fasskarre mit Stützrad für 200l Fässer , Vollgummibereifung für 200ltr. Fässer , Traglast 250kg
Produktbild - Fasskarre mit Stützrad für 200l Fässer , Vollgummibereifung für 200ltr. Fässer , Traglast 250kg
Produktbild
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-fk-1104
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     fk-1104
EAN/GTIN:
     4035694003835
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
cordes fasskarren
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; für den Transport von 200 Ltr. Stahlblechfässern mit Rand; Fasskarren pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe; Fasskarren mit Stützrädern: Bereifung der Stützräder aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
735 x 1.445 mm
Ladefläche:
für 200ltr. Fässer
Rad ø:
250 x 60 mm
Gewicht:
21 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, Fassroller, fassroller
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,12*
€ 208,35*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 176,07*
€ 208,36*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,90*
€ 213,48*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,41*
€ 214,61*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,06*
€ 226,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,35*
€ 263,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017153
ab € 335,32*
Ähnlich
Cordes
00017154
ab € 459,62*
Ähnlich
Cordes
00017149
ab € 40,95*
Ähnlich
Cordes
00017152
ab € 278,64*
Ähnlich
Cordes
00017142
ab € 164,22*
Ähnlich
Cordes
00017141
ab € 164,00*
Ähnlich
Cordes
00017146
ab € 218,86*
Ähnlich
Cordes
00017145
ab € 219,89*
Ähnlich
Cordes
00017144
ab € 175,24*
Ähnlich
Cordes
00017148
ab € 238,51*
Ähnlich
Cordes
00017150
ab € 241,53*
Ähnlich
Cordes
00017147
ab € 79,18*
Ähnlich
Schaefer Group
sw-600.121
ab € 293,68*
Ähnlich
Cordes
aw-125.000
ab € 522,86*
Ähnlich
Cordes
FK-1109
ab € 155,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.