Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsrolle mit Luftbereifung, 230 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsrolle
Bremsrolle
Rollenlager
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-dpl-230.000
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     dpl-230.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
möbelrolle
Geeignet für unebene Bodenverhältnisse, z.B. mit Absätzen, besonders im Freien. Eigenschaften: ● Rollenkorblagerung ● geringe Tragfähigkeit ● hoher Laufkomfort ● geräuscharmer Lauf
Weitere Informationen:
Traglast:
130 kg
Abmessung:
230 x 65 mm
Bauhöhe:
250 mm
Plattengröße:
110 x 4 x 135 mm
Lochabstände:
75/80 x 105 mm
Gewicht:
2 kg
Druck:
3,5 bar
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87169090
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Luftrolle, luftrolle, luftrad, Luftrad, Bremsrolle, Bockrolle, Lenkrolle, bremsrolle, bockrolle, lenkrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 52,12*
€ 68,28*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,01*
€ 68,31*
15 Tage
1
€ 4,99*
ab € 58,83*
€ 81,95*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,14*
€ 84,65*
Lager 874SW
5 Tage
60
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 87,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
€ 69,67*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
€ 35,64*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
€ 37,54*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
€ 13,52*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
€ 47,54*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
€ 75,29*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
€ 22,42*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
€ 53,54*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
€ 87,09*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
€ 24,92*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
€ 42,41*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
€ 38,68*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
€ 45,54*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
€ 23,33*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
€ 27,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.